メイン画像
ピカマーカー
ピカマーカーの 筆記用具
ピカマーカーの シャープペンシル
ピカマーカーの シャープペンシル替芯
全天候型替え芯 12本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12本)
注文コード
07411891
品番
6051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
6060用の替芯です。
丈夫な長方形の替え芯で、濡れた木材に黒く深く染み込みます。
用途
木材(ドライ、ウェット)、タイル、金属、プラスチック、レンガ、レザー、ゴム、濡れたゴム、ガラスなどの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
666-4618
色
黒
芯径(mm)
2×5
芯硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応