メイン画像

99044SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” ピカマーカー 07411945 99044SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” ピカマーカー 07411945 99044SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” ピカマーカー 07411945 99044SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” ピカマーカー 07411945 99044SB03 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” ピカマーカー 07411945

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07411945 品番 99044SB03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 仕様reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014 トラスコ品番665-2098 材質顔料 インク色 適合温度(℃)-10〜40 ペン先長さ(mm)10 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする