メイン画像

BIG Ink 深穴水性インクマーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07412085 品番 17041SB03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2120 材質アルコール系インク インク色 適合温度(℃)-5〜40 ペン先長さ(mm)5 線の太さ中字
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする