メイン画像

7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119 7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119 7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119 7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119 7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119 7070SB03 建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070 ピカマーカー 07412119

建築用シャープペンシル 丸芯0.9mm 7070

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07412119 品番7070SB03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

0.9mmと芯が細く常にシャープな芯先です。
ペン後部に消しゴム付きです。
本体は湿気やホコリに強い密閉性の高い構造になっています。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
特殊なペン先で芯を強力に保持するため正確にマーキングできます。
red dotデザインアワード2022受賞品です。

付属品芯:5本 トラスコ品番665-2101 芯径(mm)0.9 芯硬度HB グリップ厚(mm)6.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※油っぽい面、ツルツルした表面には不向きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする