メイン画像

ペンシル型ケガキ針”Dry Metal”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07412137 品番3080003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

1本でケガキとマーキングが可能です。
ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。
ノック式でケガキ針は本体に収納できます。
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。
キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。
正確な細い線が引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。

用途
一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。
木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2114 セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース 材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂 軸径(Φmm)2.8 全長(mm)165 硬度HRA80以上 先端形状ストレート30° 先端チップ径(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする