BR100-150 布ロールAGX-R ベルスター 07412268

代表画像

布ロールAGX-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度150(#)
内容量1巻注文コード07412268品番BR100-150
参考基準価格(税別)¥21,213販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。

用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。トラスコ品番814-6908材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100粒度150(#)長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水を使っての研磨は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする