代表画像
ベルスター
布ロールAGX-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
180(#)
100(#)
120(#)
150(#)
180(#)
240(#)
30(#)
320(#)
40(#)
400(#)
60(#)
80(#)
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07412277
品番
BR100-180
参考基準価格(税別)
¥21,213
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。
用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
トラスコ品番
814-6909
材質
基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)
36500
幅(mm)
100
粒度
180(#)
長さ(m)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水を使っての研磨は出来ません。