メイン画像
トワロン
トワロンの 背抜き手袋
トワロンの 天然ゴム 背抜き手袋
業務用クリーン背抜(10双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07412390
品番
918-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
すべり止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。
原手はホコリの出にくい長繊維で出来ています。
用途
製品検査。
電気、電子部品製造。
精密機器組立。
トラスコ品番
857-2276
厚さ(mm)
約1
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
10
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.7
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
18
素材
繊維部:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応