メイン画像
トワロン
トワロンの 革手袋
トワロンの 牛革手袋
トワロンの 牛床革
牛床革手袋”EXTRA GUARD EG TAKIBI”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07412417
品番
EG-012-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
用途
アウトドア、キャンプ、レジャーに。
トラスコ品番
362-4310
材質
牛床革
色
イエロー
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐摩耗性、耐熱性