メイン画像
湘南ワイパーサプライ(SWS)
湘南ワイパーサプライ(SWS)の 液体吸収材・処理剤
湘南ワイパーサプライ(SWS)の ロールタイプ油吸収材
Oilguardロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07412426
品番
721027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途
油・水・溶剤用。
油漏洩対策用。
通路の養生などにも使用可能。
歩行者安全通行帯の通路用マットとして。
多目的な液体を吸収可能。
トラスコ品番
357-9155
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
4
色
緑/黄
長さ(m)
20
対応
水・油・溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸油量(L/巻)
180
注意
※ポリプロピレン製のオイルガードは、火に近付けても燃え上がらないため安全です。
※焼却しても有毒ガスが発生しないため、環境にも安心です。
※油・溶剤などの吸収後は、各地の条例などに基づいて適切に処分してください。
※吸収量はあくまでも目安です。吸収する液体の性質により異なります。
※屋外にて長期にご使用になられる場合は、定期的な点検をお願い致します。