4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521

メイン画像

4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521
4976124528736 国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ 07412521

国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
エボニーブラウン
危険物の数量0.2L
内容量1缶注文コード07412521品番4976124528736
参考基準価格(税別)¥2,068販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。
塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。
木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。
亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。
撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。

用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤トラスコ品番532-9732エボニーブラウン容量(mL)200容量(L)0.2塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性
注意
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中は十分に換気をしてください。
※火気のあるところでは塗らないでください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
※水のかかる頻度が高い場所への使用は白シミを生じますので十分に注意してください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)やカスなどは自然発火する恐れがありますので、速やかに焼却処分するか、水に浸して処理ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする