メイン画像

BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07413126 品番 BLK22-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ワンプッシュ式です。
BLYと互換性があります。

用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 トラスコ品番857-2431 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする