代表画像
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07413160
品番
BLK23-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ワンプッシュ式です。
BLYと互換性があります。
用途
両手で作業できない狭い場所での作業に。
トラスコ品番
857-2438
材質
●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
3/8