メイン画像

熱風溶接機 PHW7-7B型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07413361 品番PHW7-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
無段階温調内蔵です。(常温〜650℃)
各種溶接用ノズルを取り揃えています。

用途熱可塑性プラスチックの溶接に。 トラスコ品番686-7079 材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース 電源(V)単相100 電源コード(m)3 容量(W)1370 運転音(dB)60 熱風温度(℃)常温〜650 吹出口径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
熱処理

手の小さい女性でも使えるようにグリップのところを細くしてもらえると
大変満足

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする