メイン画像
セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 屋外用掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07413370
品番
ZS253S
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
標準電波またはスマホアプリから時刻情報を受信するハイブリッド電波時計です。
付属品
単3アルカリ乾電池×6本
トラスコ品番
238-9821
厚さ(mm)
48
色
銀色メタリック
表示方式
アナログ
直径(mm)
350
グリーン購入法
適合
電波時計
電波時計、夜間秒針停止