メイン画像
RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸ドリル コバルトハイス鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413379
品番
26034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ステンレス、難削材の穴あけに最適です。
クロスシンニング加工で喰いつき抜群です。
充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途
ステンレス、鉄、銅、アルミなどの穴あけに。
トラスコ品番
859-2346
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
3.3
シャンク形状
六角軸