メイン画像
MUST TOOL
MUST TOOLの ハサミ
MUST TOOLの 万能ハサミ
倍力ハサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07413406
品番
04013
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
倍力機能で、楽に切断できます。
グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途
板金や設備、内装の材料切断に。
トラスコ品番
261-5556
全長(mm)
228
色
赤/黒
切断能力(mm)
鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下
刃先
ストレート