FY-17CHH8 天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 07413413

天埋(樹脂)湿度自動形・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード07413413品番FY-17CHH8
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。
湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。
設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。

用途洗面所、居間で。埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ呼び径Φ100mm質量(kg)1.3材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)152有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする