メイン画像
MUST TOOL
MUST TOOLの 懐中電灯・ライト
MUST TOOLの ハンディタイプライト
充電式フラッシュライト 12000LM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07413440
品番
87265
参考基準価格(税別)
¥34,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モバイルバッテリー機能付きなので、現場だけでなくレジャーや防災時でも便利です。
最大明るさ12000ルーメン(ブーストモード時)です。
用途
懐中電灯として
トンネルなどの暗い場所の照明に
トラスコ品番
657-1032
材質
アルミ/ゴム
全長(mm)
295
色
ブラック
電源
専用充電池(7.4V/5000mAh)
保護等級
IPX5
縦(mm)
100
横(mm)
341
外径(mm)
71
明るさ(Lm)
12000
最大点灯時間
20時間