メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの ダイス
六角ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413449
品番
22233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。
トラスコ品番
858-7840
材質
合金工具鋼
厚さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
呼び寸法
M3
二面幅(mm)
17