メイン画像

六角ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07413458 品番 22234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。 トラスコ品番858-7841 材質合金工具鋼 厚さ(mm)8 ねじピッチ0.7 呼び寸法M4 二面幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする