メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの ダイス
六角ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413467
品番
22235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
用途
コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。
トラスコ品番
858-7842
材質
合金工具鋼
厚さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
呼び寸法
M5
二面幅(mm)
17