メイン画像
イチネンアクセス
イチネンアクセスの タップ・ダイス
イチネンアクセスの ダイス
六角ダイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413485
品番
22238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。
トラスコ品番
858-7845
材質
合金工具鋼
厚さ(mm)
9
ねじピッチ
1.5
呼び寸法
M10
二面幅(mm)
21