メイン画像
イチネンアクセス
六角軸ガイド付タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M6
M8
全長(mm)
72
60
72
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07413537
品番
22287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
用途
非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)
トラスコ品番
858-7882
材質
HSS鋼
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
下穴径(Φmm)
5.1
タップ長(mm)
6
商品豆知識
ハンドタップの種類