代表画像

EDH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413571 EDH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413571 EDH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413571 EDH12-BLU 再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) ウッドプラスチックテクノロジー 07413571

再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 07413571 品番 EDH12-BLU
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。
エコマーク製品です。
バージン材より安価で提供可能です。
高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。 トラスコ品番437-3452 材質再生プラスチック100% 幅(mm)12 厚さ(mm)0.59 長さ(m)3000 エコマーク認定認定 引張強度(kg)100 紙管内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする