天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07413973 品番 FY-17CR8
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トイレの残臭対策に適した自動運転形。
人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 用途トイレ、洗面所 、 居間 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)7.8/9.5 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
注意
※温風または赤外線を発生する暖房機器等により、運転することがありますので、設置場所にご注意ください。
※電気式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
トイレファンのオート起動に

トイレのファンは切り忘れも多く、電気の無駄遣いと残念なことがおおい。そこで人感センサーにお任せ。今のところうまくいっているようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする