天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22 注文コード07414034 品番FY-24JG8
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。
本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。
低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。
風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。

埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 質量(kg)1.7 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV06W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV06WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:147/156、直管相当長30m:129/139 換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。 ※ABS樹脂製、フィルター付ルーバーは油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所では設置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07414095
2020-12-09
用途:
模型製作時の簡易塗装ブース用換気扇として使用。

軽量で尚且つ、静音なのに吸込量の強さに感激し満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする