曜日別特売
UL-YA-12-25 金型デートマークUL型(年表示) 浦谷商事 07414815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークUL型(年表示)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
全長(mm)13.7
外径(mm)7.5
内容量1個注文コード07414815品番UL-YA-12-25
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途
プラ型埋め込み用
トラスコ品番537-0967材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)13.7摘要YA型(年号)文字種別日付硬度HRC50±2外径(mm)7.5
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする