NiteIze
NiteIzeの 墜落制止用器具
NiteIzeの 周辺器具 墜落制止用器具
NiteIzeの カラビナ・ナスカン
G カラビナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
36
注文コード
07414971
品番
NI59181
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超小型G型カラビナです。
パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。
トラスコ品番
422-7303
材質
ステンレススチール
形状
G型
幅(mm)
18
色
ブラック
高さ(mm)
36
奥行(mm)
7