画像準備中

G カラビナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)64 注文コード07414980 品番NI59185
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

超小型G型カラビナです。
パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。

トラスコ品番422-7324 材質ステンレススチール 形状G型 幅(mm)32 ブラック 高さ(mm)64 奥行(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする