曜日別特売

工業用綿棒 RW811

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード07415050品番7744
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。
ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。

トラスコ品番658-9418材質綿球:綿軸径(Φmm)2.5全長(mm)77タイプレギュラー水滴型軸長(mm)73先端径(mm)4.7箱入数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする