日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
強靭袋 半透明乳白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
07415111
品番
KZ70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。
3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
トラスコ品番
521-0589
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
半透明乳白
容量(L)
70
寸法(縦×横)(mm)
900×800