画像準備中

綿特強力本編軍手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード07415181 品番6500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

3本の特紡糸で編み上げた丈夫な軍手です。

用途荷役、建築、日曜大工、農業などの作業時。 トラスコ品番167-5228 厚さ(mm)4 キナリ サイズフリー 入数(双)12 機能耐久性 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数7 素材ポリエステル・綿・レーヨン・その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする