画像準備中

特紡スベリ止5双組大ボツさん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード07415190 品番1305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ボツが大きく使いやすい手袋です。

用途荷役、建築、日曜大工、農業などの作業時。 トラスコ品番167-5318 厚さ(mm)6.5 サラシ サイズフリー 入数(双)5 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 素材ポリエステル、綿、その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする