ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
指先の巧
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07415208
品番
2520LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
程よいグリップで、指先を使う作業に最適です。
用途
重機運転、荷役・運送、組立などの作業時。
仕様
【すべり止め】PUヌバック
トラスコ品番
167-5332
材質
手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.5
袖口仕様
マジック式