ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの 天然ゴム 背抜き手袋
ラバースプラッシュ 10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10組)
注文コード
07415217
品番
3510-10P-L-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
背抜きタイプで通気性抜群です。
吸い付くようなグリップ力で物を掴みます。
トラスコ品番
404-4174
色
ブラック/【リスト】ブラック
サイズ
L
入数(双)
10
機能
通気性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
ゲージ数
13
素材
コーティング部分:天然ゴム 手袋繊維:ポリエステル100%