ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
指先の極 牛床革背縫い 吟当付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07415235
品番
KS453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
指先ピッタリ仕様でボルトなどの細かな物も掴みやすいです。
用途
土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番
128-2657
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.5
サイズ
フリー
入数(双)
1
加工
背縫い
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
袖なし