ユニワールド
ユニワールドの シャツ・インナー
ユニワールドの 靴下
窮屈を嫌うLLサイズの男の靴下
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
指タイプ
先丸
注文コード
07415251
品番
WS-2011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
指タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
足の大きい方用の靴下です。
用途
仕事、スポーツ、普段履きなど。
トラスコ品番
179-8875
材質
綿・ポリエステル、ポリウレタン
色
キナリ
サイズ
LL
サイズ(cm)
26.5〜29
入数
4足
指タイプ
先丸