画像準備中

窮屈を嫌うLLサイズの男の靴下

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4足) 指タイプ5本指 注文コード07415260 品番WS-9455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は指タイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

足の大きい方用の靴下です。

用途仕事、スポーツ、普段履きなど。 トラスコ品番179-8919 材質綿・ポリエステル、ポリウレタン ブラック サイズLL タイプカカト付 サイズ(cm)26.5〜29 入数4足 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする