ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
牛床革(内綿当付マジック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07415269
品番
KS823-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
内綿タイプなのでソフトな肌触りです。
用途
鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。
トラスコ品番
565-0527
材質
牛床革、内側:綿、その他
厚さ(mm)
2.1
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
内綿
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.4
手のひらまわり(cm)
21
アテ有無
アテ付き