ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革(オイル加工)
牛床革オイル加工手袋(内綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07415278
品番
KS117-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Wオイル加工で乾いた後も柔らかさが持続します。
内綿ですのでソフトな肌触りでいつもさらさらです。
脱着楽々面ファスナータイプです。
トラスコ品番
580-0044
材質
牛床革、内綿:綿、その他
厚さ(mm)
1.6
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
内縫い
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジック