グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
グリーンライフの ホースコネクタ
メタルセブン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07415899
品番
YM-75174E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラバーグリップで持ちやすいノズルです。
金属製でプラスチック製のものと比べ耐久性に優れています。
7種の水形に切り替え可能です。
用途
園芸・散水用。
清掃用。
トラスコ品番
340-9170
材質
ヘッド:ABS樹脂、レバー:ナイロン、グリップ:TPR
高さ(mm)
60
材質(本体)
亜鉛合金
適合寸法(外径×内径)(Φmm)
【ホース】12〜15×20
注意
※本製品は園芸、散水用となっております。
※飲料用や業務用としての使用はおやめください。
※水道水以外でのご使用はお控えください。