※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソーブラック(HNC)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07416021 品番 HNC 39
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します

用途
用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他
仕様:超硬 G2相当
トラスコ品番660-9332 材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当 全長(mm)83 刃厚(mm)2 シャンク形状ストレート 有効長(ふところ深さ)(mm)11 シャンク径(mm)10/13 刃径(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする