※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バーホールソートリプル(HTR)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07416109 品番 HTR 22 L
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに
刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。
シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。
従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応

用途
用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか
(注)Φ14〜17mmは2枚刃
トラスコ品番660-1920 材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当 全長(mm)107 刃厚(mm)3 シャンク形状ストレート 有効長(ふところ深さ)(mm)25 シャンク径(mm)10 刃径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする