※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(mm)34
34
36
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
60
65
70
75
16
18
19
21
22
26
27
29
31
32
33
シャンク径(mm)10/13(兼用)
内容量1本注文コード07416179品番HTR 34 L
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,558販売価格(税別)
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに
刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。
シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。
従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応