HTR    36 L 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC) 07416188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バーホールソートリプル(HTR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)36
36
34
37
38
39
41
42
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
60
65
70
75
16
18
19
21
22
26
27
29
31
32
33
シャンク径(mm)10/13(兼用)
内容量1本注文コード07416188品番HTR 36 L
参考基準価格(税別)¥12,370販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに
刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。
シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。
従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応

用途
用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか
(注)Φ14~17mmは2枚刃
トラスコ品番660-1925材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25シャンク径(mm)10/13(兼用)刃径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする