※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
07416206
品番
HTR 38 L
参考基準価格(税別)¥12,370
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに
刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。
シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。
従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応