千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の 溶接カプラ用ソケット
マイルドホース用チヨコック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07416931
品番
SS-TO4
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マイルドホース用のチヨコックです。
材質
本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス
使用圧力(MPa)
1未満
使用温度(℃)
-10〜+40
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する最小圧力値)
適合ガス
酸素
接続形状
ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
商品説明動画
参考になった