伝振動ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07416985 品番 AX-FL10(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。
距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。

付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 ブルー 最大出力(W)実用:4.5+4.5 バッテリー容量(Ah)2 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする