CDラジカセ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07417055 品番 TY-CDS9(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。
CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。
FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。
見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。

付属品電源コード、保証書付き取扱説明書 仕様(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、電池持続時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)、ラジオ受信:約19、テープ再生:約12、CD再生:約9 寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W)16 周波数受信:FM:76.0〜108.0MHz、AM:531〜1,710kHz スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W 入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする